{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 31 mm | |
Modelis | aukšta | |
Ašmenys | HM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | |
Koto ⌀ | 10 mm | |
⌀ tolerancija | -0,05 / 0,1 mm | |
Ilgis L | 35 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas |
Produkto numeris | 118400 31 | |
EAN / GTIN | 4045197036858 | |
Gamintojo numeris | 118400 31 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Karūninis grąžtas HM aukštas 31 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
101,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
61,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje
31,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ tolerancija | -0,05 / 0,1 | -0,05 / 0,1 | −0,05/0,15 |
Modelis | aukšta | plokščias | plokščias |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Ilgis L | 35 | 8 | 11,8 |
Nominalusis ⌀ DC | 31 | 31 | 31 |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Koto ⌀ | 10 | 10 | 10 |