Karūninis grąžtas HM aukštas, ⌀ DC: 19mm

Prekės Nr.: 118400 19
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kotas: Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis
  • ⌀ tolerancija: -0,05 / 0,1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 19 mm
Modelis aukšta
Ašmenys HM
Norma Gamykliniai standartai
Kotas Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis
Koto ⌀ 6 mm
⌀ tolerancija -0,05 / 0,1 mm
Ilgis L 35 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Karūninis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 118400 19
EAN / GTIN 4045197036735
Gamintojo numeris 118400 19
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
70
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
50
INOX <900 N/mm²
M
35
Grafitas, GFK / CFK
N
80
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Gręžimo karūna ir kotas iš vieno ruošinio (grūdinto), išskirtinis patvarumas ir žemas spindulinis mušimas. Plonos HM pjovimo plokštelės su teigiamu pjovimo kampu ir dideliu užpakaliniu kampu puikiai pjauna mažesnėmis pjovimo jėgomis. Centravimo grąžtas keičiamas, kotas su 3 tvirtinimo plokštumomis.
Visų dydžių pjūvio plotis 2 mm. ⌀ tolerancija: + 0,10 / − 0,05 mm.
Ilgis L: dyd.  ≤55 = 35 mm / dyd. 60 = 60 mm.

Paskirtis:

Naudoti tik stacionariose staklėse. Puikiai tinka pluoštu sutvirtintiems plastikams (GFK ir CFK).
Lakštams, kurių storis iki 4 mm, ir vamzdžių, kurių sienelių storis iki 4 mm, gręžimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį