{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 41 mm | |
Modelis | aukšta | |
Ašmenys | HM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | |
Koto ⌀ | 10 mm | |
⌀ tolerancija | -0,05 / 0,1 mm | |
Ilgis L | 35 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas |
Produkto numeris | 118400 41 | |
EAN / GTIN | 4045197036957 | |
Gamintojo numeris | 118400 41 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Karūninis grąžtas HM aukštas, ⌀ DC: 41mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
137,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
145 vnt. yra sandėlyje
82,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
37,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ tolerancija | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | −0,05/0,15 mm |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Ilgis L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Kotas | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis |
Koto ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas |