{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 30 mm | |
Modelis | aukšta | |
Ašmenys | HM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | |
Koto ⌀ | 10 mm | |
⌀ tolerancija | -0,05 / 0,1 mm | |
Ilgis L | 35 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas |
Produkto numeris | 118400 30 | |
EAN / GTIN | 4045197036841 | |
Gamintojo numeris | 118400 30 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Karūninis grąžtas HM aukštas 30 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
167 vnt. yra sandėlyje
86,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
213 vnt. yra sandėlyje
52,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
221 vnt. yra sandėlyje
28,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ tolerancija | -0,05 / 0,1 | -0,05 / 0,1 | −0,05/0,15 |
Modelis | aukšta | plokščias | plokščias |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Nominalusis ⌀ DC | 30 | 30 | 30 |
Kotas | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas |