{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Jmenovitý ⌀ DC | 25 mm | |
Provedení | vysoká | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Stopka | Stopka se třemi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 10 mm | |
⌀ tolerance | -0,05 / 0,1 mm | |
Délka L | 35 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Produkto numeris | 118400 25 | |
EAN / GTIN | 4045197036797 | |
Gamintojo numeris | 118400 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Karūninis grąžtas HM aukštas 25 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje
76,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
348 vnt. yra sandėlyje
1 175,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
334 vnt. yra sandėlyje
687,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
1 177,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Provedení | vysoká | ploché | ploché | |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 25 | 25 | 25 | 25 |
Norma | Výrobní norma | výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma |
Stopka | Stopka se třemi upínacími plochami | stopka se třemi upínacími plochami | stopka se třemi upínacími plochami | |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták |