{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 31 mm | |
Modelis | plokščias | |
Ašmenys | HM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | |
Koto ⌀ | 10 mm | |
⌀ tolerancija | −0,05/0,15 mm | |
Ilgis L | 11,8 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas |
Produkto numeris | 118505 31 | |
EAN / GTIN | 4045197956729 | |
Gamintojo numeris | 118505 31 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Karūninis grąžtas HM plokščias, ⌀ DC: 31mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje
31,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
101,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
61,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ tolerancija | −0,05/0,15 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm |
Modelis | plokščias | aukšta | plokščias |
Nominalusis ⌀ DC | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Kotas | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Koto ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |