{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 16 mm | |
Modelis | plokščias | |
Ašmenys | HM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | |
Koto ⌀ | 10 mm | |
⌀ tolerancija | −0,05/0,15 mm | |
Ilgis L | 11,8 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas |
Produkto numeris | 118505 16 | |
EAN / GTIN | 4045197673824 | |
Gamintojo numeris | 118505 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Karūninis grąžtas HM plokščias 16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
277 vnt. yra sandėlyje
23,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
76,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
425 vnt. yra sandėlyje
45,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
44,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be |
Nominalusis ⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Kotas | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM |
Koto ⌀ | 10 | 6 | 6 | |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas |