{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 36 mm | |
Modelis | plokščias | |
Ašmenys | HM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | |
Koto ⌀ | 10 mm | |
⌀ tolerancija | −0,05/0,15 mm | |
Ilgis L | 11,8 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas |
Produkto numeris | 118505 36 | |
EAN / GTIN | 4045197956750 | |
Gamintojo numeris | 118505 36 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Karūninis grąžtas HM plokščias, ⌀ DC: 36mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje
33,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
70,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
101,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | |
Nominalusis ⌀ DC | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Ašmenys | HM | HM | HM | HSS |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas | Gręžimo karūna |