Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 30 mm 36 mm

Prekės Nr.: 118800 36
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kotas: Weldon kotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 36 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Kotas Weldon kotas
Koto ⌀ 19 mm
Pjūvio gylis 30 mm
Produkto rūšis Gręžimo karūna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 118800 36
EAN / GTIN 4045197037886
Gamintojo numeris 118800 36

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
70
Plienas <500 N/mm²
P
25
Plienas <750 N/mm²
P
20
INOX <900 N/mm²
M
15
Ketus
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tinka visoms populiariausių modelių magnetinėms staklėms. Optimali pjovimo briaunos geometrija užtikrina puikų pjovimą. Lengvai pagalandami. Su Weldon kotu − ⌀ 19 mm.
HSS su specialia TiAlN danga pagerina pjovimą (išvengiama medžiagos prieaugų susidarymo).

Paskirtis:

Kiaurymių gręžimui plieninėse konstrukcijose mobiliomis magnetinėmis arba stacionariomis vertikaliomis gręžimo staklėmis. Karūniniu grąžtu drožle paverčiamas tik nedidelis apdirbamos medžiagos tūris. Likusi medžiaga išstumiama išstūmiklio pagalba.

Tiekiama:

Be išmetiklio.

Pastaba:

Karūninių grąžtų tepimui rekomenduojame labai efektyvų tepimo skystį (žr. Nr. 084210).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 30 mm 36 mm

Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 30 mm 36 mm

reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
101,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
70,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje
33,40 €
⌀ tolerancija -0,05 / 0,1 mm -0,05 / 0,1 mm −0,05/0,15 mm
Spalvinis žymėjimas be be be
Nominalusis ⌀ DC 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Norma Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai
Kotas Weldon kotas Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis
Ašmenys HSS HM HM HM
Produkto rūšis Gręžimo karūna Karūninis grąžtas Karūninis grąžtas Karūninis grąžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį