Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 30 mm 17 mm

Prekės Nr.: 118800 17
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 17 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Karūninis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 118800 17
EAN / GTIN 4045197037701
Gamintojo numeris 118800 17

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
70
Plienas <500 N/mm²
P
25
Plienas <750 N/mm²
P
20
INOX <900 N/mm²
M
15
Ketus
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tinka visoms populiariausių modelių magnetinėms staklėms. Optimali pjovimo briaunos geometrija užtikrina puikų pjovimą. Lengvai pagalandami. Su Weldon kotu − ⌀ 19 mm.
HSS su specialia TiAlN danga pagerina pjovimą (išvengiama medžiagos prieaugų susidarymo).

Paskirtis:

Kiaurymių gręžimui plieninėse konstrukcijose mobiliomis magnetinėmis arba stacionariomis vertikaliomis gręžimo staklėmis. Karūniniu grąžtu drožle paverčiamas tik nedidelis apdirbamos medžiagos tūris. Likusi medžiaga išstumiama išstūmiklio pagalba.

Tiekiama:

Be išmetiklio.

Pastaba:

Karūninių grąžtų tepimui rekomenduojame labai efektyvų tepimo skystį (žr. Nr. 084210).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį