{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 19 mm | |
Modelis | plokščias | |
Ašmenys | HM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | |
Koto ⌀ | 10 mm | |
⌀ tolerancija | −0,05/0,15 mm | |
Ilgis L | 11,8 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas |
Produkto numeris | 118505 19 | |
EAN / GTIN | 4045197956064 | |
Gamintojo numeris | 118505 19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Karūninis grąžtas HM plokščias, ⌀ DC: 19mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
157 vnt. yra sandėlyje
23,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
76,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
315 vnt. yra sandėlyje
45,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
44,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | |
Ilgis L | 11,8 mm | 35 mm | 8 mm | |
Nominalusis ⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM |
Koto ⌀ | 10 mm | 6 mm | 6 mm | 19 mm |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas | Gręžimo karūna |