{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 21,1 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 31 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,6 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113260 6,6 | |
EAN / GTIN | 4045197006905 | |
Gamintojo numeris | 113260 6,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 439 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
15,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nominalusis ⌀ DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Ašmenys | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Koto ⌀ Ds | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 21,1 mm | 21,1 mm | 21,1 mm | 21,1 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |