Trumpasis grąžtas HSS-E 4,8 mm

Prekės Nr.: 113260 4,8

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,70 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130
  • Kotas: Cilindrinis kotas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 4,8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS E
Norma DIN 1897
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 18,8 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 26 mm
Bendras ilgis L 62 mm
Koto ⌀ Ds 4,8 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,03 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 113260 4,8
EAN / GTIN 4045197006714
Gamintojo numeris 113260 4,8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
56
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
37
Plienas <900 N/mm²
P
31
Plienas <1100 N/mm²
P
12
INOX <900 N/mm²
M
17
INOX >900 N/mm²
M
13
Ti >850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tikslios kiaurymės dėl žemo radialinio mušimo ir specialaus drožlialaužių griovelių profilio.
Viršūnės forma C nuo dydžio 2,4 mm.

Privalumai:

Puikiai tinka gręžimui negiliai (maždaug 2 - 4×D) NC staklėmis ir automatais.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį