Trumpasis grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,8mm

Prekės Nr.: 113260 3,8

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,46 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,05 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
172 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130
  • Kotas: Cilindrinis kotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 3,8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS E
Norma DIN 1897
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 16,3 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 22 mm
Bendras ilgis L 55 mm
Koto ⌀ Ds 3,8 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 113260 3,8
EAN / GTIN 4045197006608
Gamintojo numeris 113260 3,8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
56
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
37
Plienas <900 N/mm²
P
31
Plienas <1100 N/mm²
P
12
INOX <900 N/mm²
M
17
INOX >900 N/mm²
M
13
Ti >850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tikslios kiaurymės dėl žemo radialinio mušimo ir specialaus drožlialaužių griovelių profilio.
Viršūnės forma C nuo dydžio 2,4 mm.

Privalumai:

Puikiai tinka gręžimui negiliai (maždaug 2 - 4×D) NC staklėmis ir automatais.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Trumpasis grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 3,8mm

Trumpasis grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,8mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
172 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,46 €
nuo 10  Vienetai
12,05 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,12 €
nuo 10  Vienetai
10,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
324 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
5,16 €
nuo 10  Vienetai
4,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
202 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
10,50 €
nuo 10  Vienetai
8,75 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2 2
Danga TiAlN TiAlN be dangos TiN
Kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas
Ašmenys HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E
Užspaudimo griovelio ilgis c 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Koto ⌀ Ds 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 16,3 mm 16,3 mm 16,3 mm 16,3 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį