Trumpasis grąžtas HSS-E 3,4 mm

Prekės Nr.: 113260 3,4

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,70 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,25 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130
  • Kotas: Cilindrinis kotas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 3,4 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS E
Norma DIN 1897
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 14,9 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 20 mm
Bendras ilgis L 52 mm
Koto ⌀ Ds 3,4 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 113260 3,4
EAN / GTIN 4045197006561
Gamintojo numeris 113260 3,4

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
56
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
37
Plienas <900 N/mm²
P
31
Plienas <1100 N/mm²
P
12
INOX <900 N/mm²
M
17
INOX >900 N/mm²
M
13
Ti >850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Provedení:

Přesné otvory díky vysoké přesnosti oběhu a speciálnímu profilu upínací drážky.
S hrotem tvar C od vel. 2,4 mm.

Výhoda:

Ideální pro vrtání otvorů s malou hloubkou (cca 2 − 4×D) na NC strojích a automatech.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį