{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 26,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 40 mm | |
Bendras ilgis L | 84 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113260 9 | |
EAN / GTIN | 4045197007155 | |
Gamintojo numeris | 113260 9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
246 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
35,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
29,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
11,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
27,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
22,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
262 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
13,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
361 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
22,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
18,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
66,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
55,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
10,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
221 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
24,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
20,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
183 vnt. yra sandėlyje
4,49 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | be | be | be | be | žalia | be | žalia | be |
Bendras ilgis L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |