{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7,8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 25,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 37 mm | |
Bendras ilgis L | 79 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7,8 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113260 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197007032 | |
Gamintojo numeris | 113260 7,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
28,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
23,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
28,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
23,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
10,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
25,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
21,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
43,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
36,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | be | be | be | žalia |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Ašmenys | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |