Trumpasis grąžtas HSS-Co8 FS 7,8 mm

Prekės Nr.: 113140 7,8

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    28,20 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    23,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: DIN 1897
  • Tipas: FS
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 7,8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS Co 8
Norma DIN 1897
Tipas FS
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 25,3 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 37 mm
Bendras ilgis L 79 mm
Koto ⌀ Ds 7,8 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,07 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 113140 7,8
EAN / GTIN 4045197003836
Gamintojo numeris 113140 7,8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
87
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
56
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
35
Plienas <900 N/mm²
P
30
Plienas <1100 N/mm²
P
12
INOX <900 N/mm²
M
15
INOX >900 N/mm²
M
10
Ti >850 N/mm²
S
6
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir patvarus, su pastorinta šerdimi. Specialus profilis, žemas radialinis mušimas.
Viršūnės forma S (speciali)

Privalumai:

Puikiai tinka gręžimui negiliai (maždaug 2 - 4×D) NC staklėmis ir automatais.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Trumpasis grąžtas HSS-Co8 FS 7,8 mm

Trumpasis grąžtas HSS-Co8 FS 7,8 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
28,20 €
nuo 5  Vienetai
23,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,96 €
nuo 5  Vienetai
10,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
25,32 €
nuo 5  Vienetai
21,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
28,08 €
nuo 5  Vienetai
23,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
43,20 €
nuo 5  Vienetai
36,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2 2 2
Spalvinis žymėjimas be be be mėlyna žalia
Vidinis aušinimas ne ne ne ne ne
Nominalusis ⌀ DC 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm
Norma DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Ašmenys HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E HSS E PM
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8 h8 h8 h8 h8

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį