Trumpasis grąžtas HSS-Co8 FS 5,6 mm

Prekės Nr.: 113140 5,6

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,34 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,45 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: DIN 1897
  • Tipas: FS
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 5,6 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS Co 8
Norma DIN 1897
Tipas FS
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 19,6 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 28 mm
Bendras ilgis L 66 mm
Koto ⌀ Ds 5,6 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,05 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 113140 5,6
EAN / GTIN 4045197003638
Gamintojo numeris 113140 5,6

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
87
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
56
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
35
Plienas <900 N/mm²
P
30
Plienas <1100 N/mm²
P
12
INOX <900 N/mm²
M
15
INOX >900 N/mm²
M
10
Ti >850 N/mm²
S
6
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir patvarus, su pastorinta šerdimi. Specialus profilis, žemas radialinis mušimas.
Viršūnės forma S (speciali)

Privalumai:

Puikiai tinka gręžimui negiliai (maždaug 2 - 4×D) NC staklėmis ir automatais.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį