Trumpasis grąžtas HSS-Co8 FS 6,6 mm

Prekės Nr.: 113140 6,6

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,54 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,95 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 439 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: DIN 1897
  • Tipas: FS
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 6,6 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS Co 8
Norma DIN 1897
Tipas FS
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 21,1 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 31 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Koto ⌀ Ds 6,6 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,07 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 113140 6,6
EAN / GTIN 4045197003737
Gamintojo numeris 113140 6,6

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
87
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
56
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
35
Plienas <900 N/mm²
P
30
Plienas <1100 N/mm²
P
12
INOX <900 N/mm²
M
15
INOX >900 N/mm²
M
10
Ti >850 N/mm²
S
6
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir patvarus, su pastorinta šerdimi. Specialus profilis, žemas radialinis mušimas.
Viršūnės forma S (speciali)

Privalumai:

Puikiai tinka gręžimui negiliai (maždaug 2 - 4×D) NC staklėmis ir automatais.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Trumpasis grąžtas HSS-Co8 FS 6,6 mm

Trumpasis grąžtas HSS-Co8 FS 6,6 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 439 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
21,54 €
nuo 10  Vienetai
17,95 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
10,92 €
nuo 10  Vienetai
9,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
18,96 €
nuo 10  Vienetai
15,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
20,46 €
nuo 10  Vienetai
17,05 €
Nominalusis ⌀ DC 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm
Ašmenys HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8 h8 h8 h8
Užspaudimo griovelio ilgis c 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm
Koto ⌀ Ds 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 21,1 mm 21,1 mm 21,1 mm 21,1 mm
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį