{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 21,1 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 31 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,6 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113150 6,6 | |
EAN / GTIN | 4045197004666 | |
Gamintojo numeris | 113150 6,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E N, be dangos, ⌀ DC h8: 6,6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 435 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
15,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,58 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
168 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,01 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,51 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | be dangos |
Bendras ilgis L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Smailas kampas | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |