{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7,45 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 22,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 mm | |
Bendras ilgis L | 74 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7,45 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113150 7,45 | |
EAN / GTIN | 4045197004758 | |
Gamintojo numeris | 113150 7,45 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E N 7,45 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
22,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
19,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
26,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
22,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,93 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 74 | 74 | 74 | 74 | 109 | 109 |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Smailas kampas | 130 | 135 | 130 | 130 | 118 | 118 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 | 34 | 34 | 34 | 69 | 69 |