{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,7 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 27 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 40 mm | |
Bendras ilgis L | 84 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8,7 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113150 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197004888 | |
Gamintojo numeris | 113150 8,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E N, be dangos, ⌀ DC h8: 8,7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
12,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
12,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
33,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
27,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
27,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
22,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
39,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
32,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
31,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
26,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje
4,59 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | mėlyna | žalia | be |
Bendras ilgis L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Smailas kampas | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |