Trumpasis grąžtas HSS-E N, be dangos, ⌀ DC h8: 3mm

Prekės Nr.: 113150 3

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,38 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    3,65 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 010 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 3 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma DIN 1897
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 11,5 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 16 mm
Bendras ilgis L 46 mm
Koto ⌀ Ds 3 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,03 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 113150 3
EAN / GTIN 4045197004284
Gamintojo numeris 113150 3

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
80
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
8
INOX <900 N/mm²
M
12
INOX >900 N/mm²
M
8
Ti >850 N/mm²
S
5
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir patvarus, su pastorinta šerdimi.
Specialus profilis, žemas radialinis mušimas.
Poliruoti grioveliai.

Privalumai:

Puikiai tinka gręžimui negiliai (maždaug 2 - 4×D) NC staklėmis ir automatais.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį