• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 46X50 mm

Codice art.: 615000 46X50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 46 mm
Apertura 2 50 mm
Lunghezza chiave L 535 mm
⌀ Massimo anello D1 max 67 mm
⌀ Massimo anello D2 max 73 mm
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 615000 46X50
EAN / GTIN 4018754021208
Codice del produttore 41044650

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Lato anello con profilo AS-Drive.

Vantaggi:

Profilo AS-Drive:
  • Le viti vengono strette sui fianchi.
  • Le viti non si rovinano.
  • Durano più a lungo.
  • Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile.
  • Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione del momento torcente.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello