{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 12 mm | |
Apertura 2 | 13 mm | |
Lunghezza chiave L | 220 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 20 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 21 mm | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615000 12X13 | |
EAN / GTIN | 4018754020867 | |
Codice del produttore | 41041213 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 12X13 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
132 pezzi in magazzino
12,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
280 pezzi in magazzino
4,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.046 pezzi in magazzino
5,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 220 | 216 | 216 |
Apertura 1 | 12 | 12 | 12 |
Apertura 2 | 13 | 13 | 13 |
Dimensione apertura | metrica | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 20 | 20 | 20 |
⌀ Massimo anello D2 max | 21 | 21 | 21 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |