{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 36 mm | |
Apertura 2 | 41 mm | |
Lunghezza chiave L | 440 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 53 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 60 mm | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615000 36X41 | |
EAN / GTIN | 4018754021185 | |
Codice del produttore | 41043641 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 36X41 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino
76,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
139 pezzi in magazzino
31,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.589 pezzi in magazzino
32,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
837 pezzi in magazzino
46,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 440 | 440 | 440 | 440 |
Apertura 1 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Apertura 2 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Dimensione apertura | metrica | metrica | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 53 | 53 | 53 | 53 |
⌀ Massimo anello D2 max | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |