Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 22X24 mm

Codice art.: 615000 22X24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 1 22 mm
    Apertura 2 24 mm
    Lunghezza chiave L 330 mm
    ⌀ Massimo anello D1 max 34 mm
    ⌀ Massimo anello D2 max 37 mm
    Dimensione apertura metrica
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 615000 22X24
    EAN / GTIN 4018754021055
    Codice del produttore 41042224

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
    Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Lato anello con profilo AS-Drive.

    Vantaggi:

    Profilo AS-Drive:
    • Le viti vengono strette sui fianchi.
    • Le viti non si rovinano.
    • Durano più a lungo.
    • Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile.
    • Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione del momento torcente.

    Norma:

    DIN 838 / ISO 3318

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda  22X24 mm

    Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 22X24 mm

    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    47 pezzi in magazzino
    27,40 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    507 pezzi in magazzino
    11,23 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    762 pezzi in magazzino
    12,64 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    417 pezzi in magazzino
    25,92 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Lunghezza chiave L 330 325 325 243
    Apertura 1 22 22 22 22
    Apertura 2 24 24 24 24
    Dimensione apertura metrica metrica metrica Metrica
    ⌀ Massimo anello D1 max 34 34 34 38,5
    ⌀ Massimo anello D2 max 37 37 37 42
    Tipo di prodotto Chiave Chiave Chiave Chiave

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello