{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 19 mm | |
Apertura 2 | 22 mm | |
Lunghezza chiave L | 300 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 29 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 34 mm | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615000 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754020997 | |
Codice del produttore | 41041922 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 19X22 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino
21,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
235 pezzi in magazzino
9,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.074 pezzi in magazzino
10,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
943 pezzi in magazzino
19,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 300 | 318 | 318 | 228 |
Apertura 1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Apertura 2 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Dimensione apertura | metrica | metrica | metrica | Metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 29 | 29 | 29 | 33,4 |
⌀ Massimo anello D2 max | 34 | 34 | 34 | 38,4 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |