{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 10 mm | |
Apertura 2 | 13 mm | |
Lunghezza chiave L | 220 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 16 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 21 mm | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615000 10X13 | |
EAN / GTIN | 4018754020843 | |
Codice del produttore | 41041013 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 10X13 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
118 pezzi in magazzino
14,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
615 pezzi in magazzino
4,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
339 pezzi in magazzino
6,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
270 pezzi in magazzino
10,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 220 | 216 | 216 | 220 |
Apertura 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Apertura 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Dimensione apertura | metrica | metrica | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 16 | 16 | 16 | 16 |
⌀ Massimo anello D2 max | 21 | 21 | 21 | 21 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |