{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 17 mm | |
Apertura 2 | 19 mm | |
Lunghezza chiave L | 270 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 28 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 29 mm | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615000 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754020966 | |
Codice del produttore | 41041719 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 17X19 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
175 pezzi in magazzino
17,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
248 pezzi in magazzino
8,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.129 pezzi in magazzino
8,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.017 pezzi in magazzino
16,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 270 | 290 | 290 | 213 |
Apertura 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Apertura 2 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Dimensione apertura | metrica | metrica | metrica | Metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 28 | 28 | 28 | 31,2 |
⌀ Massimo anello D2 max | 29 | 29 | 29 | 33,3 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |