Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 18X19 mm

Codice art.: 615000 18X19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
168 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 18 mm
Apertura 2 19 mm
Lunghezza chiave L 275 mm
⌀ Massimo anello D1 max 28 mm
⌀ Massimo anello D2 max 29 mm
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 615000 18X19
EAN / GTIN 4018754020973
Codice del produttore 41041819

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Lato anello con profilo AS-Drive.

Vantaggi:

Profilo AS-Drive:
  • Le viti vengono strette sui fianchi.
  • Le viti non si rovinano.
  • Durano più a lungo.
  • Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile.
  • Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione del momento torcente.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda  18X19 mm

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 18X19 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
168 pezzi in magazzino
17,10 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
8,67 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
481 pezzi in magazzino
8,67 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza chiave L 275 290 290
Apertura 1 18 18 18
Apertura 2 19 19 19
Dimensione apertura metrica metrica metrica
⌀ Massimo anello D1 max 28 28 28
⌀ Massimo anello D2 max 29 29 29
Tipo di prodotto Chiave Chiave Chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello