{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 27 mm | |
Lunghezza chiave L | 385 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 12 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 18 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Lato anello AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614200 27 | |
EAN / GTIN | 4018754019359 | |
Codice del produttore | 40102727 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione lunga 27 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
98 pezzi in magazzino
29,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
16,92 €
4,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
397 pezzi in magazzino
14,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
525 pezzi in magazzino
20,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Superficie | rivestimento al NiCr | rivestimento al NiCr | cromato | rivestimento al NiCr |
Posizione anello | 15 | 15 | 15 | 10 |
Lunghezza chiave L | 385 | 385 | 386 | 385 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo |
Altezza massima anello h2 max | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |