{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 7 mm | |
Lunghezza chiave L | 135 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 7 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Lato anello AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614200 7 | |
EAN / GTIN | 4018754019151 | |
Codice del produttore | 40100707 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione lunga 7 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
119 pezzi in magazzino
8,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
868 pezzi in magazzino
3,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Superficie | rivestimento al NiCr | cromato |
Lunghezza chiave L | 135 | 138 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 7 | 7 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |