{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 8 mm | |
Lunghezza chiave L | 145 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 7 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Lato anello AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614200 8 | |
EAN / GTIN | 4018754019168 | |
Codice del produttore | 40100808 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione lunga 8 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
230 pezzi in magazzino
8,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.065 pezzi in magazzino
3,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.921 pezzi in magazzino
6,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato |
Altezza bocca massima h1 | 5 | 5 | 5 |
Superficie | rivestimento al NiCr | cromato | rivestimento al NiCr |
Lunghezza chiave L | 145 | 148 | 145 |
Apertura | 8 | 8 | 8 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Altezza massima anello h2 max | 7 | 7 | 7 |