Chiavi combinate, esecuzione lunga 9 mm

Codice art.: 614200 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
155 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 9 mm
    Lunghezza chiave L 155 mm
    Altezza bocca massima h1 5,5 mm
    Altezza massima anello h2 max 8 mm
    Posizione anello 15 grado
    Processo di produzione forgiato
    Materiale Acciaio al cromo
    Superficie rivestimento al NiCr
    Dimensione apertura Metrica
    Lato anello AS-drive si
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 614200 9
    EAN / GTIN 4018754019175
    Codice del produttore 40100909

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
    Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente

    Norma:

    DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiale:

    Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

    Nota:

    Profilo speciale AS-Drive. Un profilo di estrema precisione studiato per l’aviazione e l’aeronautica spaziale. Gli utensili con questo profilo sono riconoscibili dal contrassegno AS-drive. Vantaggi:
    • Le viti vengono strette sui fianchi. − Le viti non si rovinano. − Durano più a lungo.
    • Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. − Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello