{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 21 mm | |
Lunghezza chiave L | 280 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 9,2 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 13,5 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Lato anello AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614200 21 | |
EAN / GTIN | 4018754019298 | |
Codice del produttore | 40102121 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione lunga 21 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino
21,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
389 pezzi in magazzino
10,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
231 pezzi in magazzino
14,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato |
Altezza bocca massima h1 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Superficie | rivestimento al NiCr | cromato | rivestimento al NiCr |
Posizione anello | 15 | 15 | 10 |
Apertura | 21 | 21 | 21 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Altezza massima anello h2 max | 13,5 | 13,5 | 13,5 |