{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 10 mm | |
Lunghezza chiave L | 165 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 5,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 8 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Lato anello AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614200 10 | |
EAN / GTIN | 4018754019182 | |
Codice del produttore | 40101010 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione lunga 10 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
314 pezzi in magazzino
9,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.033 pezzi in magazzino
3,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
520 pezzi in magazzino
6,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato |
Superficie | rivestimento al NiCr | cromato | rivestimento al NiCr |
Posizione anello | 15 | 15 | 10 |
Lunghezza chiave L | 165 | 170 | 165 |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo |
Altezza massima anello h2 max | 8 | 8 | 8 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |