{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 14 mm | |
Lunghezza chiave L | 210 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 6,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 10 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Lato anello AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614200 14 | |
EAN / GTIN | 4018754019229 | |
Codice del produttore | 40101414 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione lunga 14 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
193 pezzi in magazzino
12,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.672 pezzi in magazzino
4,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
491 pezzi in magazzino
5,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato |
Superficie | rivestimento al NiCr | esecuzione cromata | cromato |
Posizione anello | 15 | 15 | 15 |
Lunghezza chiave L | 210 | 180 | 218 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Altezza massima anello h2 max | 10 | 12 | 10 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |