{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 10 mm | |
Lunghezza chiave L | 170 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 5,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 8 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614900 10 | |
EAN / GTIN | 4045197442048 | |
Codice del produttore | 614900 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione lunga 10 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.032 pezzi in magazzino
3,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
520 pezzi in magazzino
6,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Superficie | cromato | rivestimento al NiCr |
Posizione anello | 15 | 10 |
Lunghezza chiave L | 170 | 165 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo |
Altezza massima anello h2 max | 8 | 8 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |