{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 12 mm | |
Lunghezza chiave L | 194 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 6 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 9 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614900 12 | |
EAN / GTIN | 4045197442062 | |
Codice del produttore | 614900 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiavi combinate, esecuzione lunga 12 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
321 pezzi in magazzino
4,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
124 pezzi in magazzino
3,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
metoda wykonania | forgiato | kute matrycowo |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 6 | 5,5 |
powierzchnia | cromato | chromowane |
położenie pierścienia | 15 | 15 |
rozwartości kluczy | Metrica | metryczny |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 9 | 10 |
Rodzaj produktu | Chiave | Kluczy płaskie |