{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 19 mm | |
Lunghezza chiave L | 278 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 8,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 13 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614900 19 | |
EAN / GTIN | 4045197442130 | |
Codice del produttore | 614900 19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiavi combinate, esecuzione lunga 19 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
749 pezzi in magazzino
8,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8.298 pezzi in magazzino
6,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 8,5 | 9 |
Superficie | cromato | esecuzione cromata |
Posizione anello | 15 | 15 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 13 | 14 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |