Chiavi combinate, esecuzione lunga 13 mm

Codice art.: 614900 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.381 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 13 mm
    Lunghezza chiave L 206 mm
    Altezza bocca massima h1 6,5 mm
    Altezza massima anello h2 max 10 mm
    Posizione anello 15 grado
    Processo di produzione forgiato
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie cromato
    Dimensione apertura Metrica
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 614900 13
    EAN / GTIN 4045197442079
    Codice del produttore 614900 13

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
    Corpo ovale.

    Norma:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Chiavi combinate, esecuzione lunga  13 mm

    Chiavi combinate, esecuzione lunga 13 mm

    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    1.381 pezzi in magazzino
    4,80 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    10.517 pezzi in magazzino
    4,08 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Altezza bocca massima h1 6,5 6,5
    Superficie cromato esecuzione cromata
    Posizione anello 15 15
    Dimensione apertura Metrica Metrica
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio
    Altezza massima anello h2 max 10 11
    Tipo di prodotto Chiave Chiave

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello