{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 17 mm | |
Lunghezza chiave L | 254 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 8 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 12 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614900 17 | |
EAN / GTIN | 4045197442116 | |
Codice del produttore | 614900 17 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiavi combinate, esecuzione lunga 17 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
847 pezzi in magazzino
6,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.647 pezzi in magazzino
5,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Altezza bocca massima h1 | 8 | 8 |
Superficie | cromato | esecuzione cromata |
Lunghezza chiave L | 254 | 210 |
Apertura | 17 | 17 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |