{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 27 mm | |
Lunghezza chiave L | 385 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 12 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 18 mm | |
Posizione anello | 10 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Anello a profonda curvatura | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614600 27 | |
EAN / GTIN | 4062406220754 | |
Codice del produttore | 614600 27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione lunga, Apertura: 27mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
449 pezzi in magazzino
20,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
619 pezzi in magazzino
14,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Superficie | rivestimento al NiCr | cromato |
Lunghezza chiave L | 385 mm | 386 mm |
Apertura | 27 mm | 27 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 18 mm | 18 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |