{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 34 mm | |
Lunghezza chiave L | 460 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 13 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 18 mm | |
Posizione anello | 10 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Anello a profonda curvatura | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614600 34 | |
EAN / GTIN | 4062406220785 | |
Codice del produttore | 614600 34 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiavi combinate, esecuzione lunga 34 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
563 pezzi in magazzino
39,33 €
20,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
267 pezzi in magazzino
30,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
226 pezzi in magazzino
40,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato |
Altezza bocca massima h1 | 13 | 14 | 14 |
Superficie | rivestimento al NiCr | esecuzione cromata | es. opaca cromata |
Apertura | 34 | 34 | 34 |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 18 | 21 | 21 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |