{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 18 mm | |
Lunghezza chiave L | 255 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 8,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 12 mm | |
Posizione anello | 10 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Anello a profonda curvatura | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614600 18 | |
EAN / GTIN | 4062406220693 | |
Codice del produttore | 614600 18 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione lunga, Apertura: 18mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
266 pezzi in magazzino
12,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
407 pezzi in magazzino
6,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino
11,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Posizione anello | 10 grado | 15 grado | 15 grado |
Lunghezza chiave L | 255 mm | 266 mm | 330 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-molibdeno |
Altezza massima anello h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |