BLR D320-QCS IC808 Inserti bilaterali per frese toriche BLP

Codice art.: 5667085
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5667085
EAN / GTIN 7291075347302
Codice del produttore 5667085
Numero-L L23970 287

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 26.3 mm, Spessore inserto (S) 4.6 mm, Larghezza inserto (W1) 11 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza inserto (INSL) 26.3 mm
  • Spessore inserto (S) 4.6 mm
  • Larghezza inserto (W1) 11 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello