BLP D50-320-400-W50 Frese Ball Nose a 240°, per inserti bilaterali

Codice art.: 3106536
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106536
EAN / GTIN 7291075347364
Codice del produttore 3106536
Numero-L L23980 876

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 37.5 mm, Overall Length (OAL) 400 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA) 240 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE) 25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 37.5 mm
  • Functional Length (LF) 355 mm
  • Head Length (LH) 320 mm
  • Master Insert Identification (MIID) BLR D500-QCS
  • Overall Length (OAL) 400 mm
  • Tipo di Stelo Weldon

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello