BLP D32-80-160-W32 Frese Ball Nose a 240°, per inserti bilaterali

Codice art.: 3106902
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3106902
    EAN / GTIN 7291075347418
    Codice del produttore 3106902
    Numero-L L23980 998

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 24 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

    Proprietà:

    • Body Half Taper Angle (BHTA) 240 Degrees
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Raggio dellinserto (RE) 16 mm
    • Diametro della fresa (DC) 32 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 3
    • Massima profondità di taglio (APMX) 24 mm
    • Functional Length (LF) 124 mm
    • Head Length (LH) 80 mm
    • Master Insert Identification (MIID) BLR D320-QCS
    • Overall Length (OAL) 160 mm
    • Tipo di Stelo Weldon

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello